Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 71320216 Pinnfräs i hårdmetall 7132 4.0mm D 14mm Kap L | AC4UQH 30L736

OSG 71320216 Hårdmetalländfräs 7132 4.0 mm D 14 mm kapad L

Finns i lager
Artikel: AC4UQH Modell: 71320216Korsreferens: 30L736
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
2 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.5
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter4mm
Mått typmetrisk
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilHörnradie
SlutstilHörnradie
FinishDiamant
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd14mm
Listnummer7132
MaterialKarbid
Fräsning Dia.4.00mm
Halsdia.3.80mm
Halslängd20mm
Antal flöjt4
Total längd51mm
Shank Dia.4.00mm
TypStump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerHörnradieDiameterHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
OSG 70200016 Hårdmetallkvarn 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "1 697 kr
OSG 70200116 Hårdmetallkvarn 7020 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "1 672 kr
OSG 70200216 Hårdmetallfräs 7020 3/64 D 3/16 Skuren L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 560 kr
OSG 70200316 Hårdmetallkvarn 7020 1/16 D 3/16 skärning L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 466 kr
OSG 70200416 Hårdmetallkvarn 7020 5/64 D 1/4 Cut L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 457 kr
OSG 70200516 Hårdmetallkvarn 7020 3/32 D 3/8 Cut L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 611 kr
OSG 70200716 Hårdmetallkvarn 7020 1/8 D 1/2 skär L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "1 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 71320216 Hårdmetalländfräs 7132 4.0 mm D 14 mm kapad L
2 108 kr /enhet