Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 800-8001 hårdmetallborrcylinder 3/32 tum | AH4ACP 33ZW11

OSG 800-8001 Carbide Bur Cylinder 3/32 tum

Finns i lager
Artikel: AH4ACP Modell: 800-8001Korsreferens: 33ZW11
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 32 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd7 / 16 "
Max. Varvtal85,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
Formacylinder
HandelsnummerSA-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 800-8002 hårdmetallborrcylinder 1/8 tum | AH4ACQ 33ZW12 800-80021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43185SEK
OSG 800-8003 hårdmetallborrcylinder 1/8 tum | AH4ACR 33ZW13 800-80031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43186SEK
OSG 800-8008 hårdmetallborrcylinder 1/16 tum | AH4ACX 33ZW18 800-80081 / 16 "1 / 4 "90,0001.5 "1 / 8 "SA-41187SEK
OSG 800-8001-30 Hårdmetallborr 2-1/2mm Kapdiameter RH Cut | AH4ADL 33ZW31 800-8001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42197SEK
OSG 800-8002-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4ADM 33ZW32 800-8002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43186SEK
OSG 800-8003-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4ADN 33ZW33 800-8003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43185SEK
OSG 800-8008-30 Hårdmetallborr 1-1/2mm Kapdiameter RH Cut | AH4ADU 33ZW38 800-8008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 800-8001 Carbide Bur Cylinder 3/32 tum
186SEK /enhet