VESTIL NPL Series Nose Plate Dollies


Filter
Kapacitet: 600 Ibs , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjulstorlek: 2 1/2" x 1 1/4" och 3" x 1 1/2" , Hjultyp: Snurra , Färg: Red , Däckshöjd: 4" , Däcklängd: 32 " , Djup: 32 " , Rammaterial: Stål , Höjd: 3.75 " , Inkluderar: (2) Hjul 1 1/2" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd , Material: Stål , Max. Plattformshöjd: 4" , Antal hjul: 4 , Plattformshöjd: 4" , Plattformslängd: 32 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell
StilModellDäckbreddPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
NPL-21
15 "15 "15.25 "5 172 SEK
B
NPL-24
18 "18 "18 "5 643 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?