Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 808-1000 Carbide Bur Ball Shape 1 tum | AH3ZRL 33ZT75

OSG 808-1000 Carbide Bur Kula Form 1 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZRL Modell: 808-1000Korsreferens: 33ZT75

Få det Maj 20, Måndag
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
1 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1"
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1"
Max. Varvtal90,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBollform
HandelsnummerSD-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 808-1000-60 Hårdmetall Bur 25 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-91 537 kr
OSG 808-1250 hårdmetallburkulform 1/8 tum | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Karbid1 / 4 "SD-11373SEK
OSG 808-1250-60 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11373SEK
OSG 808-1875 Carbide Bur Ball Shape 3/16 tum | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14369SEK
OSG 808-1875-60 Hårdmetallborr 5 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14369SEK
OSG 808-2362 Hårdmetallborr 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1354SEK
OSG 808-2500 Carbide Bur Ball Shape 1/4 tum | AH3ZRT 33ZT81 808-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SD-1354SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 808-1000 Carbide Bur Kula Form 1 tum
1 491 kr /enhet