OSG Högerkarbidbur, kulform


Filter
vinkel: 90 grader , banbrytande typ: Höger hand , Form: Bollform
StilModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris (ex moms)
A
808-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 376 SEK
B
908-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 305 SEK
B
908-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5474 SEK
C
968-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6682 SEK
A
808-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5489 SEK
D
868-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6718 SEK
E
888-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5A695 SEK
A
808-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SD-1333 SEK
B
908-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SD-1317 SEK
F
815-0007
1 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-51294 SEK
E
888-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"HSS1 / 4 "SD-1A465 SEK
G
900-9019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42154 SEK
A
808-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"Karbid1 / 4 "SD-11347 SEK
H
800-8019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42171 SEK
B
908-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"Karbid1 / 4 "SD-11314 SEK
I
900-9018-30
2.5 "2.5 "80,00050mmKarbid6"SD-41154 SEK
J
800-8018-30
2.5 "-85,00038mmKarbid3"SD-41171 SEK
H
800-8019-30
3.00mm3"80,00050mmKarbid6"SD-42171 SEK
B
908-1250-60
3.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11313 SEK
G
900-9019-30
3.00mm3"80,00050mmKarbid6"SD-42154 SEK
A
808-1250-60
3.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11345 SEK
K
800-8016-30
3.00mm1.5 "80,00050mmKarbid6"SK-42171 SEK
B
908-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7890 SEK
A
808-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7896 SEK
D
868-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6510 SEK
E
888-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3A474 SEK
B
908-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3334 SEK
C
968-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6483 SEK
A
808-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3322 SEK
B
908-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14315 SEK
L
820-0008
3 / 16 "3 / 16 "75,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53341 SEK
A
808-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14341 SEK
J
800-8018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-41171 SEK
I
900-9018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-41154 SEK
B
908-1875-60
5.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14317 SEK
A
808-1875-60
5.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14340 SEK
M
820-0008-30
5.00mm12mm75,00050mmKarbid6"SE-53386 SEK
A
808-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6654 SEK
B
908-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6651 SEK
E
888-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6A1 199 SEK
B
908-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2317 SEK
A
808-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2341 SEK
N
888-2362
6.00mm-75,00050mmHSS6"SD-3MA464 SEK
B
908-2362
6.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1311 SEK
A
808-2362
6.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1326 SEK
F
815-0007-30
6.00mm6"75,00050mmKarbid6"SD-51288 SEK
B
908-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2316 SEK
A
808-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2336 SEK
E
888-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA474 SEK
D
868-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6508 SEK
O
968-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6483 SEK
E
888-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA474 SEK
A
808-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3330 SEK
B
908-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3328 SEK
E
888-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5MA664 SEK
D
868-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6684 SEK
B
908-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5470 SEK
C
968-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6652 SEK
A
808-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5490 SEK
E
888-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6MA1 199 SEK
A
808-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6678 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?