Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 815-0004-30 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tum | AH4AGH 33ZW97

OSG 815-0004-30 Carbide Bur Spetsiga Träd 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH4AGH Modell: 815-0004-30Korsreferens: 33ZW97
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal75,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalPris
OSG 815-0004 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tum | AH4AGG 33ZW96 815-000470,000312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 815-0004-30 Carbide Bur Spetsiga Träd 1/4 Inch
312SEK /enhet