Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 851-6250 Carbide Bur Flame 5/8 tum | AH3ZWF 33ZU63

OSG 851-6250 Carbide Bur Flame 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZWF Modell: 851-6250Korsreferens: 33ZU63
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
1 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1.437 "
Max. Varvtal40,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaFlame
HandelsnummerSH-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 851-3125 Carbide Bur Flame 5/16 Inch | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2486SEK
OSG 851-3125-60 Hårdmetallborr 8 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SH-2486SEK
OSG 851-5000 Carbide Bur Flame 1/2 tum | AH3ZWD 33ZU61 851-50001 / 2 "1.25 "50,0002"1 / 4 "SH-51 076 kr
OSG 851-5000-60 Hårdmetallborr 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00mm31mm55,00050mm6"SH-51 071 kr
OSG 851-6250-60 Hårdmetallbur 16 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZWG 33ZU64 851-6250-6016.00mm36mm40,00050mm6"SH-61 646 kr
OSG 851-7500 Carbide Bur Flame 3/4 tum | AH3ZWH 33ZU65 851-75003 / 4 "1.625 "30,0002"1 / 4 "SH-71 979 kr
OSG 851-7500-60 Hårdmetallborr 19 mm skärdiameter RH Cut | AH3ZWJ 33ZU66 851-7500-6019.00mm41mm40,00050mm6"SH-72 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 851-6250 Carbide Bur Flame 5/8 tum
1 611 kr /enhet