Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 8593030 Jobber Length Drill Bit, 3 mm Drill Bit Size, 0.1181, 33 mm, 3 mm, 65 mm, Metric | CT6DJG 34YT19

OSG 8593030 Jobber längd borrbit, 3 mm borrstorlek, 0.1181, 33 mm, 3 mm, 65 mm, metrisk

Finns i lager
Artikel: CT6DJG Modell: 8593030Korsreferens: 34YT19
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8612579 Jobber Längd Borrkrona, #1 Borrstorlek, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, Tråd | CT6CBP 34YR62 8612579990SEK
OSG 8612485 Jobber Längd Borrkrona, #11 Borrbitsstorlek, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, Tråd | CT6CBR 34YR50 8612485679SEK
OSG 8612480 Jobber Längd Borrkrona, #12 Borrstorlek | CT6CBX 34YR49 8612480491SEK
OSG 8593048 Jobber Längd Borr, #12 Borrstorlek | CT6CBY 34YT37 8593048661SEK
OSG 8593047 Jobber Längd Borrkrona, #13 Borrbitsstorlek, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047661SEK
OSG 8612470 Jobber Längd Borr, #13 Borrstorlek, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, Wire | CT6CCM 34YR47 8612470484SEK
OSG 8612462 Jobber Längd Borrbit, #14 Borrstorlek | CT6CCZ 34YR46 8612462817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 8593030 Jobber längd borrbit, 3 mm borrstorlek, 0.1181, 33 mm, 3 mm, 65 mm, metrisk
402SEK /enhet