Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 861-5000-60 Carbide Bur Cylinder 12 tum | AH3ZYH 33ZV12

OSG 861-5000-60 Hårdmetallborrcylinder 12 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZYH Modell: 861-5000-60Korsreferens: 33ZV12

Få det Maj 22, Onsdag
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
946SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd25mm
Max. Varvtal55,000
Total längd6"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
Formacylinder
HandelsnummerSA-5L6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)1.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 861-3750 hårdmetallborrcylinder 3/8 tum | AH3ZYE 33ZV09 861-37503 / 8 "3 / 4 "63,0001 / 4 "SA-3L6608SEK
OSG 861-3750-60 Carbide Bur Cylinder 9 tum | AH3ZYF 33ZV10 861-3750-609.00mm19mm65,0006"SA-3L6605SEK
OSG 861-5000 hårdmetallburcylinder 1/2 tum | AH3ZYG 33ZV11 861-50001 / 2 "1"50,0001 / 4 "SA-5L6965SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 861-5000-60 Hårdmetallborrcylinder 12 tum
946SEK /enhet