Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 881-2362 Hårdmetallbur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZZX 33ZV48

OSG 881-2362 Hårdmetallbor 6 mm skärdiameter RH kapad

Finns i lager
Artikel: AH3ZZX Modell: 881-2362Korsreferens: 33ZV48
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
500SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.6.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd16mm
Max. Varvtal75,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
Formacylinder
HandelsnummerSA-1MA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 881-2500 Carbide Bur Cylinder 1/4 tum | AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A472SEK
OSG 881-3125-60 Hårdmetallbur 8 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA577SEK
OSG 881-3750 hårdmetallborrcylinder 3/8 tum | AH4AAA 33ZV51 881-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SA-3A571SEK
OSG 881-3750-60 Hårdmetallbur 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA577SEK
OSG 881-5000 hårdmetallcylinder 1/2 tum | AH4AAC 33ZV53 881-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SA-5A913SEK
OSG 881-5000-60 Hårdmetallborr 12mm skärdiameter RH Cut | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA895SEK
OSG 881-6250 hårdmetallborrcylinder 5/8 tum | AH4AAE 33ZV55 881-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SA-6A1 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 881-2362 Hårdmetallbor 6 mm skärdiameter RH kapad
500SEK /enhet