Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 900-9006 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch | AH4AEN 33ZW56

OSG 900-9006 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AH4AEN Modell: 900-9006Korsreferens: 33ZW56
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal80,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSF-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 900-9005 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch | AH4AEM 33ZW55 900-90051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44167SEK
OSG 900-9020 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch | AH4AFD 33ZW70 900-90201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41167SEK
OSG 900-9005-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AFJ 33ZW75 900-9005-303.00mm12mm50mm6"SG-44167SEK
OSG 900-9006-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AFK 33ZW76 900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42167SEK
OSG 900-9020-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut | AH4AFZ 33ZW89 900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 900-9006 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/8 Inch
167SEK /enhet