Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 900-9008-30 Hårdmetallborrning 1-1/2 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AFM 33ZW78

OSG 900-9008-30 Hårdmetallborr 1-1/2 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH4AFM Modell: 900-9008-30Korsreferens: 33ZW78

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1.5 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd6"
Max. Varvtal90,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
Formacylinder
HandelsnummerSA-41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 900-9001 Carbide Bur Cylinder 3/32 tum | AH4AEH 33ZW51 900-90013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42168SEK
OSG 900-9002 Carbide Bur Cylinder 1/8 tum | AH4AEJ 33ZW52 900-90021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43168SEK
OSG 900-9003 Carbide Bur Cylinder 1/8 tum | AH4AEK 33ZW53 900-90031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43167SEK
OSG 900-9008 Carbide Bur Cylinder 1/16 tum | AH4AEQ 33ZW58 900-90081 / 16 "1 / 4 "90,0001.5 "1 / 8 "SA-41168SEK
OSG 900-9001-30 Carbide Bur 2-1 / 2mm Cut Diameter RH Cut | AH4AFE 33ZW71 900-9001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42168SEK
OSG 900-9002-30 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AFF 33ZW72 900-9002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43168SEK
OSG 900-9003-30 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AFG 33ZW73 900-9003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 900-9008-30 Hårdmetallborr 1-1/2 mm skärdiameter RH Cut
168SEK /enhet