Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 900-9009-30 Hårdmetall Bur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4AFN 33ZW79

OSG 900-9009-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH4AFN Modell: 900-9009-30Korsreferens: 33ZW79
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd3"
Max. Varvtal80,000
Total längd50mm
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek6"
FormaFlat
HandelsnummerSB-ECO

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 800-8009-30 Hårdmetall Bur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH4ADV 33ZW39 800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO188SEK
OSG 900-9009 Carbide Bur Flat 1/8 Tum | AH4AER 33ZW59 900-90091 / 8 "-80,0001.5 "1 / 8 "SB-ECO187SEK
OSG 915-0007 Carbide Bur Flat 1/4 tum | AH4AHH 33ZX21 915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51286SEK
OSG 915-0007-30 Carbide Bur 6-23 / 64mm Cut Diameter RH Cut | AH4AHJ 33ZX22 915-0007-306-23 / 64 "-75,00038mm3"SD-51303SEK
OSG 920-0008 Carbide Bur Flat 3/16 tum | AH4AKF 33ZX65 920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53396SEK
OSG 920-0008-30 Hårdmetallborr 5mm skärdiameter RH skär | AH4AKG 33ZX66 920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 900-9009-30 Hårdmetallborr 3 mm skärdiameter RH Cut
188SEK /enhet