Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 905-2500 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch | AH3ZQB 33ZT43

OSG 905-2500 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3ZQB Modell: 905-2500Korsreferens: 33ZT43

Få det Maj 22, Onsdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal70,000
Total längd2"
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSM-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.98
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.98
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalSkaftmaterialHandelsnummerPris
OSG 905-2501 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch | AH3ZQC 33ZT44 905-25011 / 4 "3 / 4 "70,000KarbidSM-2373SEK
OSG 905-2502 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch | AH3ZQD 33ZT45 905-25021 / 4 "1"70,000KarbidSM-3399SEK
OSG 905-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tum | AH3ZQE 33ZT46 905-37503 / 8 "5 / 8 "63,000HSSSM-4487SEK
OSG 905-5000 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch | AH3ZQG 33ZT48 905-50001 / 2 "7 / 8 "50,000HSSSM-5729SEK
OSG 905-6250 Carbide Bur Spetsiga Tree 5/8 Inch | AH3ZQJ 33ZT50 905-62505 / 8 "1"40,000HSSSM-6929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 905-2500 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/4 Inch
353SEK /enhet