Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 952-5000-60 Hårdmetallborr 12mm skärdiameter RH Cut | AH3ZXY 33ZV03

OSG 952-5000-60 Hårdmetallborr 12 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH3ZXY Modell: 952-5000-60Korsreferens: 33ZV03

Få det Maj 17, Fredag
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
654SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel28 grader
Kutter Dia.12.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd12mm
Max. Varvtal55,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
FormaInverterad avsmalning
HandelsnummerSN-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
OSG 852-2362 Hårdmetallborr 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 grader6.00mm8mm75,00050mmKarbid6"373SEK
OSG 852-2500 Carbide Bur Inverted Taper 1/4 inch | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 grader1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Karbid1 / 4 "373SEK
OSG 852-3750 Hårdmetall Bur Inverterad konisk 3/8 tum | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 grader3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "489SEK
OSG 852-3750-60 Hårdmetallborr 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 grader9.00mm9mm65,00050mmHSS6"489SEK
OSG 852-5000 Carbide Bur Inverterad avsmalning 1/2 tum | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 grader1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "715SEK
OSG 852-5000-60 Hårdmetallborr 12 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 grader12.00mm12mm55,00050mmHSS6"694SEK
OSG 852-6250 Carbide Bur Inverted Taper 5/8 tum | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 grader5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "1 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 952-5000-60 Hårdmetallborr 12 mm skärdiameter RH Cut
654SEK /enhet