TENSABARRIER 875-21-STD-NO-L5X-C Ekonomistolpe Pvc Stolpefinish Röd | AD3AYG 3XHR4

TENSABARRIER 875-21-STD-NO-L5X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd

Finns i lager
Artikel: AD3AYG Modell: 875-21-STD-NO-L5X-CKorsreferens: 3XHR4

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärstolpe med bälte
Bas Dia.14 "
BasfinishSvart ABS Inget slitskydd
BasmaterialStål
BastypGrundläggande
BältesfärgBlå
Bälte längd7.5ft.
Bälte bredd2"
Antal bälten1
Post Dia.2.5 "
Inlägg efterbehandlingRed
Posthöjd38 "
InläggsmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBälte breddBas Dia.BasfinishAntal bältenPost Dia.Inlägg efterbehandlingInläggsmaterialBasmaterialPris
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Bärbar bärbar posthöjd inomhus 40 tum | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Polerad Chrome12"Polerad ChromeStålStål2 528 kr
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "RedPVCStål2 007 kr
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "RedPVCStål2 007 kr
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "RedPVCStål2 007 kr
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Ekonomipost Rengöringstum Progress | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "WhitePVCStål2 086 kr
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Ekonomipost Vit fara Håll ut | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "WhitePVCStål2 086 kr
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Ekonomipost Vit ur drift | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "Svart ABS Inget slitskydd12.5 "WhitePVCStål2 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENSABARRIER 875-21-STD-NO-L5X-C Economy Post Pvc Post Finish Röd
2 007 kr /enhet