Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP441-3438 Hårdmetalländfräs Hp441 11/32 D 7/8 Skär L | AC4TZV 30L392

OSG HP441-3438 Pinnfräs i hårdmetall Hp441 11/32 D 7/8 Cut L

Finns i lager
Artikel: AC4TZV Modell: HP441-3438Korsreferens: 30L392
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
1 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter11 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd7 / 8 "
ListnummerHP441
MaterialKarbid
Fräsning Dia.11 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDiameterMått typShank Dia.GradeHelix AngleKlipplängdListnummerPris
OSG HP421-0469 Hårdmetallkvarn Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader9 / 64 "HP421296SEK
OSG HP421-0625 hårdmetallkvarn Hp421 1/16 D 3/16 skärning L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader3 / 16 "HP421276SEK
OSG HP421-0781 Karbidändkvarn Hp421 5/64 D 1/4 skär L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader1 / 4 "HP421277SEK
OSG HP421-0938 Hårdmetallkvarn Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance35 grader5 / 16 "HP421277SEK
OSG HP421-1000 Hårdmetallkvarn Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Fraktionerad tum1"High Performance30 grader1.5 "HP4215 697 kr
OSG HP421-1094 Karbidändkvarn Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader3 / 8 "HP421278SEK
OSG HP421-1250 karbidkvarn Hp421 1/8 D 1/2 skär L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Fraktionerad tum1 / 8 "High Performance30 grader1 / 2 "HP421275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP441-3438 Pinnfräs i hårdmetall Hp441 11/32 D 7/8 Cut L
1 047 kr /enhet