OTC 1122 lagerdelare är idealisk för att separera lager, kugghjul och remskivor i fordons- och industriapplikationer. Med ett spridningsintervall på 1/8 till 2 tum, rymmer den olika storlekar av komponenter. Detta verktyg används under underhålls- och reparationsuppgifter, vilket gör att mekaniker och tekniker kan demontera delar effektivt.
Funktioner:
- Denna OTC 1122 lagerdelare fungerar genom en enkel mekanism.
- Placera splitterbackarna runt lagret, kugghjulet eller remskivan som ska tas bort.
- När verktyget dras åt greppar käftarna säkert om komponenten.
- Den applicerade kraften separerar gradvis måldelen från dess hölje.
- Delarens justerbara spridningsområde på 1/8 till 2 tum säkerställer exakt och kontrollerad demontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna OTC-lagerdelare?
A.
- Använd skyddsglasögon och lämpliga handskar för att skydda ögon och händer.
- Inspektera verktyget för skador eller defekter före varje användning.
- Placera verktyget på en stabil, jämn yta för att förhindra att den glider.
- Se till att arbetsstycket är säkert placerat och stött.
- Välj rätt storlek på lagerdelaren för den aktuella uppgiften.
- Använd gradvis och kontrollerad kraft för att undvika överdriven åtdragning.
- Kontrollera utrymmen och arbeta i en väl upplyst miljö.
- Säkra eller immobilisera rörliga delar under demontering.
- Var försiktig med rostiga delar, rengör och smörj vid behov.
- Håll ett säkert avstånd till andra under drift.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna OTC-lagerdelare?
S. Viktiga faktorer inkluderar storlek och spridningsområde, materialhållbarhet, justerbarhet, användarvänlighet, säkerhetsfunktioner, tillgång på reservdelar och fraktalternativ.
F. Hur rengör och underhåller jag denna OTC-lagerdelare?
A.
- Torka av smuts, fett eller skräp efter varje användning med en ren, torr trasa.
- Kontrollera regelbundet efter slitage, sprickor eller skador och undvik att använda verktyg som äventyrats.
- Applicera ett lätt lager smörjmedel på rörliga delar och gängor för att förhindra rost och smidig drift.
- Förvara på en torr, sval plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll verktyget borta från frätande ämnen eller miljöer för att förhindra försämring.
- Ta isär regelbundet enligt bruksanvisningen för att rengöra interna komponenter.
- Kontrollera och dra åt lösa muttrar, bultar eller fästelement för att bibehålla strukturell integritet.
- Undvik att tappa eller hantera fel för att förhindra onödig stress på komponenterna.
- Rengör rostiga komponenter noggrant före förvaring för att förhindra korrosion.