OTC 1266 glandmutternyckel justerbar är ett specialverktyg utformat för att justera glandmuttrar i hydraulcylindrar. Detta verktyg används i fordons- och industrimiljöer där hydrauliska system är vanliga. Dess syfte är att underlätta underhålls- och reparationsuppgifter på hydraulcylindrar genom att effektivt hantera glandmuttrar, säkerställa optimal prestanda och förlänga livslängden för hydraulisk utrustning.
Funktioner:
- Denna glandmutternyckel är gjord av slitstarkt stål för att säkerställa pålitlig prestanda för applikationer.
- Dess eleganta svarta färg ger verktyget en professionell touch och utmärker det i en verktygslåda.
- Detta verktyg kommer som ett stycke, vilket förenklar användningen och lagringen i hydrauliska underhållsuppgifter.
- Den har justerbara stift för att passa glandmutterstorlekar, vilket ger ett säkert grepp för enkel åtdragning eller lossning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller jag denna OTC-justerbara glandmutternyckel?
A.
- Rengör skiftnyckeln efter varje användning för att ta bort smuts och skräp.
- Applicera en lätt beläggning med smörjmedel på rörliga delar för smidig drift.
- Inspektera regelbundet justerbara stift för slitage eller skador, byt ut dem vid behov.
- Kontrollera om det finns rost, åtgärda eventuella tecken omedelbart, särskilt efter exponering för fukt.
- Förvara skiftnyckeln på en torr, sval plats för att förhindra korrosion.
- Kontrollera och kalibrera vridmomentinställningarna regelbundet enligt tillverkarens specifikationer.
- Hantera skiftnyckeln varsamt och undvik överdriven kraft och applikationer utöver dess kapacitet.
- Utför regelbundna inspektioner av det övergripande skicket, inklusive handtaget och justeringsmekanismen.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en glandmutternyckel?
S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet med glandmutterstorlek, materialhållbarhet, verktygsdimensioner, applikationskompatibilitet, kompatibilitet med drivverktyg, mångsidighet för åtdragning och lossning, enkel justering, professionell design och färgkodning.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna OTC-justerbara glandmutternyckel?
A.
- Inspektera skiftnyckeln för skador före användning.
- Se till att de justerbara stiften är ordentligt fastsatta för att förhindra glidning.
- Använd rätt storlek och typ för den specifika glandmuttern och hydraulsystemet.
- Undvik att applicera överdriven kraft för att förhindra skador på verktyg eller system.
- Säkra hydraulsystemet säkert innan arbetet påbörjas.
- Arbeta i ett väl upplyst område för att tydligt se arbetsytan.
- Håll en stabil och bekväm ställning för att minska risken för skador.
- Undvik att placera händer eller fingrar nära rörliga delar för att förhindra skador.
- Förvara skiftnyckeln på en säker plats när den inte används för att förhindra snubbelrisk.