OTC TOOLS 3940 Allmänna funktioner Digital multimeter, instrument räknar 4000

Artikel: CD6WKQ Modell: 3940
2 002 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svar50 Hz till 400 Hz
Hörbar kontinuitetNej
Automatisk avstängningJa
Grundläggande DC-noggrannhet+ /-0.50%
Batterityp9V alkalisk
kapacitansområde40, 400 nF/4, 40, 400, 4000 uF
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDisplay
Duty Cycle0.10 till 99.90%
Frekvensräknare1 Hz till 10 MHz
GränssnittNej
Max. AC-förstärkare10
Max. AC-volt750
Max. DC-förstärkare10
Max. DC-volt1000
Max. Ohms40 megaohm
Min Max. MinneJa
Multimeter stilFull storlek - Allmänna funktioner
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingCAT III 600V, CAT II 1000V
StandardCE, EMC/LVD, IEC 1010, föroreningsgrad 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kontinuitetstest, relativ förändring

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 3940 Allmänna funktioner Digital multimeter, instrument räknar 4000
2 002 kr /enhet