OTC 4245 bakbussningsmasterset används för att ta bort utslitna eller skadade bussningar och installera nya, vilket återställer korrekt fjädringsfunktion för att ge ett omfattande verktygssortiment. Denna bussning är idealisk för bakre fjädringskomponenter, såsom kontrollarmar och bakarmar.
Funktioner:
- OTC 4245 bakre bussning master set har en specialiserad design för att ta bort och installera Single-Wrapped FAS II Airliner Freightliner bakre fjädringsbussningar med exceptionell effektivitet.
- Detta bakre bussningshuvudset har en applikation som är skräddarsydd för att fungera sömlöst med 15-tons cylindrar, speciellt designade för tunga lastbilar.
- Den levereras med en kraftfull 2510A luft-/hydraulpump, som säkerställer tillförlitlig prestanda vid hydrauliska operationer och effektiviserar processen för byte av bussningar.
- Detta bussningsset har stålkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och robusthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med pressplattan i denna bakre bussningsmastersats?
A. Pressplattan underlättar appliceringen av hydraulisk kraft, vilket säkerställer en säker och exakt process för borttagning och installation av bussningar.
F. Hur förenklar den hydrauliska cylindern processen att ta bort och installera bussningar?
A. Hydraulcylindern applicerar kontrollerad kraft, vilket eliminerar behovet av manuell styrka och förenklar borttagning och installation av bakre fjädringsbussningar.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna bakre bussningsmastersats?
A. Korrekt användning av personlig skyddsutrustning och efterlevnad av rekommenderade driftsprocedurer.