OTC 4534 avdragarlagerset är användbart i generatorer, generatorer, servostyrningar och vevaxelremskivor, kugghjul, harmoniska balanserare och mer. Den finner tillämpning inom fordons- och tillverkningsindustrin. Denna OTC-draglagersats innehåller ett par käftsprintar med kulfjädrar, två klämbultar, två tvärstångsok, två kraftskruvar, tre par bultar med lock och tre par avdragarbackar.
Funktioner:
- OTC 4534 draglagersats har fallsmidda komponenter för strukturell styvhet.
- Den kommer i en robust, formblåst plastförvaringsväska som håller fasta komponenter inneslutna och organiserade.
- Komponenterna i denna uppsättning har en spridning på 3 till 5 tum och en räckvidd på 1 till 2-1/4 tum.
- Dess käftdragare använder sina klor för att ta tag i delar och bända ut dem ur spår eller skaft.
- Denna OTC-sets lagerdelare fungerar som en kil för att hjälpa till att ta bort lager och andra presspassade delar från axlarna när de används med en push-puller eller käftavdragare.
- Dess push-pullers fungerar genom att applicera tryck- eller dragkraft för att ta bort och installera delar via en roterande stång med en tvingande skruv.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur bidrar användningen av denna OTC 4534 avdragarlagersats till säkerheten på arbetsplatsen?
S. Genom att tillhandahålla ett kontrollerat och metodiskt sätt för borttagning av lager, förhindrar denna avdragarlagersats olyckor och skador som kan uppstå med improviserade eller kraftfulla borttagningsmetoder. Verktygets precision minimerar risken för skador på både lagret och det omgivande maskineriet, vilket säkerställer en säkrare arbetsmiljö.
F. Hur väljer jag rätt draglager för min applikation?
A. Att välja lämplig avdragarlagersats innebär att man beaktar faktorer som storleken och typen av lager som du vanligtvis arbetar med, tillgängligt utrymme för verktyget och kraftkraven för dina applikationer.
F. Finns det underhållskrav för en draglagersats?
A. Regelbunden inspektion och underhåll är avgörande för att säkerställa livslängden och effektiviteten hos en draglagersats. Smörj rörliga delar och kontrollera för slitage eller skador.