Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OTC TOOLS 6673 Remspänningsmätare Universal | AC3JFQ 2TVU6

OTC TOOLS 6673 Remspänningsmätare Universal

Finns i lager
Artikel: AC3JFQ Modell: 6673Korsreferens: 2TVU6
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
4 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBältesspänningsmätare
Längd8"
Antal bitar1
TypUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

OTC 6673 universell remspänningsmätare är designad för att mäta och justera spänningen på remmar i fordons- och industriapplikationer. Detta verktyg upprätthåller rätt spänningsnivåer för drivremmar för tillförlitlig drift av generatorer, vattenpumpar och servostyrningsenheter. Denna mätare används med bälten på 1/4 tum längd och 1 tum bredd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kalibrerar jag OTC 6673 universell remspänningsmätare?

A.

  • Säkra OTC 6673 remspänningsmätare på en stabil och plan yta.
  • Se till att mätaren är inställd på noll genom att justera indikatornålen så att den är i linje med nollmarkeringen.
  • Använd en känd spänningsreferens eller ett kalibreringsblock för att applicera en kalibrerad spänningskraft på mätaren.
  • Justera spänningsmätarens avläsning så att den matchar det kända referensvärdet genom att vrida på kalibreringsknappen om tillgängligt.
  • Upprepa processen vid olika spänningsnivåer för att säkerställa noggrannhet över mätarens räckvidd.
  • Utför periodisk omkalibrering för att bibehålla noggrannheten, särskilt efter långvarig användning eller exponering för svåra förhållanden.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en universell remspänningsmätare?

A.

  • Kontrollera kompatibiliteten med dina bältestyper.
  • Välj ett lämpligt spänningsområde för dina applikationer.
  • Prioritera hög precision för tillförlitliga mätningar.
  • Tänk på hållbarhet i din arbetsmiljö.
  • Välj en tydlig och läsbar skala för enkel användning.

F. Hur rengör och underhåller jag denna universella remspänningsmätare?

A.

  • Torka av mätaren med en ren, torr trasa efter varje användning för att ta bort skräp.
  • Undvik exponering för starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada mätaren.
  • Förvara mätaren i en torr miljö för att förhindra korrosion.
  • Kontrollera regelbundet vågen och indikatorn för tydlighet och korrekt funktionalitet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 6673 Remspänningsmätare Universal
4 629 kr /enhet