LEGRIS Förlängd armbåge, 90 grader


Filter
Grundmaterial: Plast / metallkombination , Kroppsmaterial: Glasfylld mässing i nylon och förnicklad , Färg: Svart , Kopplingstyp: Rör x MNPT , Max. Tryck: 290 psi , Temp. Räckvidd: -4 grader till 175 grader F.
StilModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
3129 60 11
-1 / 8 "3 / 8 "102 785 SEK
A
3129 04 14
-1 / 4 "5/32 "eller 4 mm102 367 SEK
A
3129 08 11
-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm102 168 SEK
A
3129 56 18
-3 / 8 "1 / 4 "102 112 SEK
B
3169 04 20
8mm10-325/32 "eller 4 mm102 235 SEK
A
3129 56 11
11mm1 / 8 "1 / 4 "101 265 SEK
A
3129 56 14
14mm1 / 4 "1 / 4 "101 514 SEK
A
3129 60 14
17mm1 / 4 "3 / 8 "102 090 SEK
A
3129 60 18
18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"102 418 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?