OTC 7394 universell navdragare används i situationer där dessa komponenter sitter tätt eller korroderade, vilket gör traditionella borttagningsmetoder utmanande. Navavdragarens gängade design, i kombination med dess universella kompatibilitet, ger mekanik en pålitlig och effektiv lösning för demontering av viktiga komponenter, vilket bidrar till enkelheten och precisionen vid reparationer av hjulnav och bromssystem i olika fordonsmiljöer.
Funktioner:
- OTC 7394 universalnavdragare kommer med en gängad design som möjliggör effektiv och kontrollerad borttagning av hjulnav, lager och bromstrummor från fordonsaxlar.
- Denna universella navdragare erbjuder en pålitlig lösning för situationer där hjulnav, öron eller bromstrummor sitter tätt eller är korroderade, vilket underlättar demonteringen.
- Den är utrustad för att låsa hjulnavet säkert när hjulen byts ut, vilket säkerställer korrekt ingrepp för säkerheten och funktionaliteten hos fordonets hjulenhet.
Kompatibla tillbehör:
- Westward verktygsväska med bred mun: Det är ett hållbart och rymligt tillbehör som används för att lagra och transportera universell navdragare och andra verktyg som används vid bilunderhåll.
Vanliga frågor och svar:
F. Kommer enheten med ytterligare tillbehör?
S. Ja, OTC 7394 navavdragare inkluderar en slående skiftnyckel och en avdragarskruv.
F. Kan dessa enheter passa trumbromsar?
A. Denna enhet tar bort hjulnav monterade på koniska axlar och presspassar bakre trumbromsar.
F. Kan OTC 7394 universell navdragare användas för både framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna fordon?
S. Ja, den universella navdragaren är lämplig för användning på både framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna fordon.
F. Kan denna universella navdragare användas med slagverktyg, eller krävs manuell drift?
S. Den är utformad för manuell drift och användning av slagverktyg kan riskera att skada verktyget eller fordonskomponenterna.