Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OTC TOOLS 7509 Inre CV Ledavdragare | AC3JEZ 2TVR1

OTC TOOLS 7509 Inre Cv Ledavdragare

Finns i lager
Artikel: AC3JEZ Modell: 7509Korsreferens: 2TVR1
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
1 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre CV gemensam dragare
MaterialKolstål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)63.75
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

OTC 7509 inre CV-ledavdragare är utformad för att säkert och effektivt ta bort inre CV-leder från fordon. Det används i bilverkstäder av mekaniker under underhållsuppgifter.

Funktioner:

  • Denna OTC 7509-avdragare inkluderar en skarvgaffel och en glidhammare för att tillhandahålla en viktig komponent för effektiv borttagning av axelaggregatet från växellådan i Ford-fordon.
  • Den har kolstålkonstruktion för förbättrad styrka och långvarig prestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna OTC inre CV-ledavdragare?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot potentiellt skräp och säkerställa handskydd.
  • Säkra fordonet på domkrafter eller en hiss före användning för att förhindra oväntade rörelser under driften, vilket säkerställer en stabil och säker arbetsmiljö.
  • Inspektera efter tecken på skada eller slitage före varje användning och avstå från att använda verktyget om några komponenter äventyras för att upprätthålla effektivitet och säkerhet.
  • Använd kraft med glidhammaren på ett kontrollerat sätt för att undvika plötslig, överdriven kraft, vilket kan leda till oavsiktliga konsekvenser, inklusive personskada.
  • Arbeta i ett väl ventilerat utrymme, särskilt när du är inomhus, för att minimera exponeringen för avgaser och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Undvik att bära löst sittande kläder eller tillbehör som kan fastna i verktyget eller andra fordonskomponenter, och fäst långt hår för att förhindra olyckor under drift.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna OTC inre CV-ledavdragare?

S. Viktiga faktorer inkluderar fordonskompatibilitet, materialhållbarhet, verktygskonstruktion, användarvänlighet, kundrecensioner, säkerhetsfunktioner och tillgången på reservdelar.

F. Hur underhåller jag denna inre CV-ledavdragare?

A.

  • Inspektera regelbundet alla komponenter med avseende på slitage, skador eller deformation och avstå från att använda verktyget om några delar är komprometterade.
  • Rengör verktyget noggrant efter varje användning, ta bort smuts, skräp och fett med en lämplig rengöringslösning och borstar.
  • Förvara denna CV-ledavdragare i en torr och ren miljö för att förhindra rost eller korrosion, använd ett skyddande fodral eller täckning om möjligt.
  • Använd endast verktyget för det avsedda ändamålet, undvik överdriven kraft eller felaktig användning som kan leda till skada.
  • Kontrollera fästelement eller skruvar regelbundet för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna, eftersom lösa fästelement kan påverka verktygets prestanda och säkerhet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 7509 Inre Cv Ledavdragare
1 798 kr /enhet