SQUARE D HU265R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDK 2JYF5

SQUARE D HU265R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 400 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2PDK Modell: HU265RKorsreferens: 2JYF5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC400
Kontaktformulär2PST
Djup9.5 "
DutyTung
Höjd50.3 "
HP50 hk @ 250/600 VDC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
Spänning600 VAC/DC
Bredd27.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D HU361AWKEI Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 3PST 30 Amp AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PST3337.5 "4.9 "17 628 kr
SQUARE D HU361AWKVW Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303PST3337.5 "4.9 "13 163 kr
SQUARE D HU462AWK Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 4PST 60 A AC | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PST44316.1 "6.8 "17 241 kr
SQUARE D HU463 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 4PST 100 A AC | AH2NNX 2CR74 HU46311004PST44116.1 "6.8 "22 758 kr
SQUARE D HU265 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PST22127.6 "10.1 "32 197 kr
SQUARE D HU266 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PST22127.6 "10.1 "55 087 kr
SQUARE D HU266R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 600 Amp AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002PST22127.9 "9.5 "85 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HU265R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 400 Amp AC
42 528 kr /enhet