Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PACKARD 82641 Byte av utkast till induktor 1/25 HP | AF8NVC 29AT91

PACKARD 82641 Draft Inducer Replacement 1/25 HP

Finns i lager
Artikel: AF8NVC Modell: 82641Korsreferens: 29AT91
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
5 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtkast till induktor
Amps0.62
Djup5-5 / 64 "
Passar märkeRheem
För användning med Mfr. Modellnummer70-24157-03
Höjd8 11 / 16 "
HP1/25
MaterialAluminiserat stål, koppar
AnmärkningarProdukten används endast som direkt OEM-ersättning. All annan användning utgör en felaktig applikation, vilket upphäver garantin och kan skapa osäkra villkor
TypByte
Spänning208/230
Bredd568755 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8414599080

Produktinformation:

    • Klipp ut krävs (4-29 / 32 ")
    • Super Mercedes Rheem 70-24157-03

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsDjupSpänningBreddPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdPris
PACKARD 65475 Byte av förbränningsluftförstärkare | AF8NVB 29AT90 65475Aluminiserat stål, koppar0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-1 269 kr
PACKARD 82057 Byte av draginducerare 1/40 hk | AF8NVE 29AT93 82057Aluminiserat stål, koppar1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "4 282 kr
PACKARD 82999 Byte av utkast till induktor 1/30 HP | AF8NVF 29AT94 82999Aluminiserat stål, koppar0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "4 769 kr
PACKARD 82052 Utkastsinducerare 5-1/32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Stål1.007-43 / 64 "115568756 "dunkirk433-00-5105.031 "5 053 kr
PACKARD 82618 Utkastsgivare 7-15 / 16 tum H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Stål0.905-51 / 64 "115/230569000 "FEDDERS031-70597 15 / 16 "5 087 kr
PACKARD 48332 Utkastsgivare 5-1 / 4 tum. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Plasthus1.808-1 / 2 "115568871 "Bra man5KSB46GF0003S, B483300015.25 "5 376 kr
PACKARD 66003 Utkastsgivare 6-45 / 64 tum. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Stål0.928-5 / 16 "115568756 "Bra man11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "3 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PACKARD 82641 Draft Inducer Replacement 1/25 HP
5 802 kr /enhet