GAST Kolvluftkompressor / vakuumpump


Gastkolvluftkompressor/vakuumpumpar överför gas genom fram- och återgående rörelse av en kolv som är sammankopplad med en excentrisk roterande axel. Dessa pumpar motordrivna luftverktyg, färgsprutor och blästringsutrustning i verkstäder.

Filter
Design: Gungande kolv , Avsluta: Grå färg , Hz: 60 , RPM: 1725 , Temp. Räckvidd: 32 grader till 104 grader F. , Termiskt skydd: Automat
StilModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasSpänningInloppsstorlekmotortypUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
1LAA-251-M100X
5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTDelad fas1 / 4 "NPT10 076 SEK
B
4LCB-251-M450X
12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT16 500 SEK
C
5LCA-251-M550NGX
12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT17 664 SEK
D
8HDM-251-M853
12.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT35 997 SEK

Funktioner

  • Gastkolvluftkompressor/vakuumpumpar har korrosionsbeständiga aluminiumcylindrar för att klara tuffa miljöer.
  • De har teflonfyllda ringar som är självsmörjande och kräver ingen olja.
  • Motorlagren i dessa pumpar är försmorda under en livstid.
  • Utvalda produkter har design med gungkolv för att uppvisa kompakt design utan att kompromissa med prestanda.
  • Dessa pumpar har en automatisk termobrytare för att förhindra överhettning.
  • Gäst 7HDD-251-M853 och 8HDM-251-M853 Vakuumpumpar har trefaskonfiguration för att tillgodose hög elförbrukning.

Kompatibla tillbehör

  • Gastfilter/ljuddämpare: När de används som ett filter, filtrerar dessa enheter luften som kommer in i enheten och minskar buller när de används som ljuddämpare.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturintervallet för dessa pumpar?

Gastkolvluftkompressor/vakuumpumpar har ett driftstemperaturområde på 32 till 104 grader Fahrenheit.

Vilken typ av inlopp och utlopp finns i dessa pumpar?

  • NPT

Hur mycket kraft kan dessa vakuumpumpar producera?

Gastkolvluftkompressor/vakuumpumpar kan producera effekt upp till 2 HP.

Vilken är den maximala rotationshastigheten som erbjuds av Gast kolvluftkompressor/vakuumpumpar?

Gast erbjuder dessa vakuumpumpar med maximala varvtal på 1725 och 1750 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?