Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1030AF Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 10 fot | AD9GXL 4RTW2

PALMETTO PACKING 1030AF Packning Seal 1/4 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GXL Modell: 1030AFKorsreferens: 4RTW2
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 600 F
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialKynol / Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)200
Max. Tryck för ventiler (PSI)1800
Max. Axelhastighet (ft / min)2000
Max. Temp i Steam (F)300
pH-intervall3 till 11
Fyrkant1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1030AF Packning Seal 1/8 Square inch 5 Feet | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft.-1 / 8 "244SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1030AF Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft.-1 / 8 "330SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1030AF Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft.-1 / 8 "594SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1030AF Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 5 fot | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft.-3 / 16 "305SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1030AF Packning Seal 3/16 Square inch 10 Feet | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft.-3 / 16 "463SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1030AF Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft.-3 / 16 "867SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1030AF Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft.-1 / 4 "387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF Packning Seal 1/4 Square inch 10 Feet
659SEK /enhet