PALMETTO PACKING 1030AF Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 600 F , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Kynol / Aramid , Max. Tryck för pumpar (PSI): 200 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1800 , Max. Axelhastighet (ft/min): 2000 , Max. Temp i Steam (F): 300 , pH-intervall: 3 till 11
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
1030AF 3/16 "
-3 / 16 "-689 SEK
RFQ
A
1030AF 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-659 SEK
RFQ
A
1030AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-599 SEK
RFQ
B
1030AF
5ft.-5 / 16 "534 SEK
B
1030AF
5ft.-3 / 16 "305 SEK
B
1030AF
5ft.-3 / 4 "1 578 SEK
B
1030AF
5ft.-7 / 16 "753 SEK
B
1030AF
5ft.-1 / 4 "387 SEK
B
1030AF
5ft.-1 / 2 "823 SEK
B
1030AF
5ft.-3 / 8 "594 SEK
B
1030AF
5ft.-1 / 8 "244 SEK
B
1030AF
10ft.-3 / 8 "980 SEK
B
1030AF
10ft.-1 / 8 "330 SEK
B
1030AF
10ft.-7 / 16 "1 285 SEK
B
1030AF
10ft.-3 / 4 "2 790 SEK
B
1030AF
10ft.-1 / 2 "1 445 SEK
B
1030AF
10ft.-5 / 16 "931 SEK
B
1030AF
10ft.-1 / 4 "659 SEK
B
1030AF
10ft.-3 / 16 "463 SEK
B
1030AF
25ft.-1 / 4 "1 336 SEK
B
1030AF
25ft.-5 / 16 "1 863 SEK
B
1030AF
25ft.-3 / 16 "867 SEK
B
1030AF
25ft.-3 / 4 "6 409 SEK
B
1030AF
25ft.-3 / 8 "2 202 SEK
B
1030AF
25ft.-1 / 2 "3 244 SEK
B
1030AF
25ft.-1 / 8 "594 SEK
B
1030AF
25ft.-7 / 16 "2 853 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?