Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1030AF Packning Seal 5/8 Square inch 10 Feet | AD9GYC 4RTX8

PALMETTO PACKING 1030AF Packning Seal 5/8 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GYC Modell: 1030AFKorsreferens: 4RTX8
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
2 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 600 F
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialKynol / Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)200
Max. Tryck för ventiler (PSI)1800
Max. Axelhastighet (ft / min)2000
Max. Temp i Steam (F)300
pH-intervall3 till 11
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1030AF Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet | AD9GYB 4RTX7 1030AF5ft.1 168 kr
PALMETTO FÖRPACKNING 1030AF Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet | AD9GYD 4RTX9 1030AF25ft.4 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF Packning Seal 5/8 Square inch 10 Feet
2 076 kr /enhet