PALMETTO PACKING 1030AF Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 600 F , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Kynol / Aramid , Max. Tryck för pumpar (PSI): 200 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1800 , Max. Axelhastighet (ft/min): 2000 , Max. Temp i Steam (F): 300 , pH-intervall: 3 till 11 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1030AF
5ft.1 168 SEK
A
1030AF
10ft.2 079 SEK
A
1030AF
25ft.4 796 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?