Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GUN 4RTK6

PALMETTO PACKING 1367FS Packningstätning 5/8 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GUN Modell: 1367FSKorsreferens: 4RTK6

Få det Maj 20, Måndag
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
9 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialFDA-kompatibel PTFE vit förpackning med smörjning av mineralolja
Max. Tryck för pumpar (PSI)1000
Max. Tryck för ventiler (PSI)1000
Max. Axelhastighet (ft / min)1200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.627
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GUL 4RTK4 1367FS5ft.2 593 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GUM 4RTK5 1367FS10ft.3 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Packningstätning 5/8 Square inch 25 Feet
9 883 kr /enhet