Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 25 fot | AD9GTJ 4RTG6

PALMETTO PACKING 1367S Packningstätning 5/8 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GTJ Modell: 1367SKorsreferens: 4RTG6
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
7 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialPTFE vitförpackning med smörjning
Max. Tryck för pumpar (PSI)1000
Max. Tryck för ventiler (PSI)1000
Max. Axelhastighet (ft / min)1200
Max. Temp i Steam (F)500
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 5 fot | AD9GTG 4RTG4 1367S5ft.2 303 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning, 5/8 kvadrat tum 10 fot Längd | AD9GTH 4RTG5 1367S10ft.4 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Packningstätning 5/8 Square inch 25 Feet
7 483 kr /enhet