PALMETTO PACKING 1367S Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 500 F , Färg: White , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: PTFE vitförpackning med smörjning , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1000 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1000 , Max. Axelhastighet (ft/min): 1200 , Max. Temp i Steam (F): 500 , pH-intervall: 0 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1367S
5ft.2 311 SEK
A
1367S
10ft.4 237 SEK
A
1367S
25ft.8 995 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?