Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 3/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GPN 4RRY4

PALMETTO PACKING 1371 Packning Seal 3/8 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GPN Modell: 1371Korsreferens: 4RRY4
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
1 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 550 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialVit Meta-Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)3150
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall1 till 14
Fyrkant3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 1/8 Kvadrat tum 5 fot | AD9GPA 4RRX1 13715ft.-1 / 8 "274SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GPB 4RRX2 137110ft.-1 / 8 "453SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GPC 4RRX3 137125ft.-1 / 8 "1 089 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 5 fot | AD9GPD 4RRX4 13715ft.-3 / 16 "353SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9GPE 4RRX5 137110ft.-3 / 16 "626SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 25 fot | AD9GPF 4RRX6 137125ft.-3 / 16 "1 509 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GPG 4RRX7 13715ft.-1 / 4 "578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Packning Seal 3/8 Square inch 5 Feet
1 194 kr /enhet