Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 10 fot | AD9GXB 4RTV2

PALMETTO PACKING 1382 Packning Seal 3/4 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GXB Modell: 1382Korsreferens: 4RTV2
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
3 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550 F
FärgTråkig svart
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialUtökad PTFE med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)1900
Max. Tryck för ventiler (PSI)1900
Max. Axelhastighet (ft / min)3800
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "308SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "397SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "751SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 5 fot | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "460SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "591SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "1 038 kr
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal, 1/4 kvadrattum, 5 fots längd | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Packning Seal 3/4 Square inch 10 Feet
3 831 kr /enhet