Palmetto 1389 packning eller packbox är designad för att täta en mängd olika vätskor. Det används för att innehålla lösningsmedel, gaser, vatten, syror, oljor och andra kemikalier.
Funktioner:
- Palmetto Packing 1389 packningstätning säkrar ventiler, pumpar och andra komponenter från vätskeläckor vid allmän service och lätta slurryapplikationer.
- Den har orienterat jungfruligt ePTFE-garn tungt laddat med superrent grafitpulver för att blötlägga smörjmedel, motstå hårda kemikalier och sprida värme.
- Den levereras med ett inert smörjmedel för att förbättra packningens livslängd genom att minska inkörningstiden och friktionsvärmen.
- Denna kompressionstätning fungerar vid temperaturer från -400 till 550 grader F.
- För att fungera som tätning i pumpar eller ventiler kan den skivas och formas till individuella ringar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar packningsförseglingen?
A. Packningstätningar fyller i utrymmet och minskar vätskeförlusten genom att linda repliknande material runt en pumps axel.
F. Varför används kompressionspackning?
A. Kompressionspackning tillverkas av olika packningsfibrer. Det förhindrar läckage och förbättrar livslängden för roterande utrustning som pumpar och ventiler.
F. Vad är fördelen med glandpackning?
A. Glandpackning är en axeltätning som används av mekaniska ingenjörer. I vissa applikationer används glandpackning över mekaniska tätningar för att hantera aggressiva vätskor. Om det finns något läckage kan det modifieras medan pumpen är i drift.