Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 3/16 kvm. tum 25 fot | AA4JAZ 12N778

PALMETTO PACKING 1575 Packningstätning 3/16 kvm. tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA4JAZ Modell: 1575Korsreferens: 12N778
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd650 F
FärgSvart
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialKolförpackning med grafit (kontinuerlig glödtråd)
Max. Tryck för pumpar (PSI)500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)4000
Max. Temp i Steam (F)1000
pH-intervall0 till 14
Fyrkant3 / 16 "
TypKol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 1/8 kvm. tum 5 fot | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "239SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 1/8 kvm. tum 10 fot | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "428SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 1/8 kvm. tum 25 fot | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "859SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 3/16 kvm. tum 5 fot | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "557SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 3/16 kvm. tum 10 fot | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "665SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 1/4 kvm. tum 5 fot | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "435SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 1/4 kvm. tum 10 fot | AA4JBB 12N780 157510ft.-1 / 4 "877SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Packningstätning 3/16 kvm. tum 25 fot
1 191 kr /enhet