Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1585 Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WPB 4VLA1

PALMETTO PACKING 1585 Packning Seal 3/4 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WPB Modell: 1585Korsreferens: 4VLA1

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-450 till 650 F
FärgTråkig grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialKolförpackning med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)3500
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)4400
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall1 till 14
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1585 Packning Seal 3/4 Square inch 5 Feet
4 488 kr /enhet