Växelspänning: 600V , Färg: Svart , Kopplingstyp: Bladände , DC-spänningsklass: 300V , Element: Dubbel , För säkringsblockserien: TCFH , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Säkringsstorlek/grupp: Klass CF , Säkringstyp: Tidsfördröjning / långsamt slag , Höjd: 29mm , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Mfr. Serier: TCF , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringssätt: DIN , Förpackning: Bulk , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Respons tid: 10 sek. på 500 % , Fart: Tidsfördröjning , Uppsägningstyp: Plugga in för radiellt blad , Visuell indikation: indikerar , Spänning (AC): 600 VAC , Spänningsvärde: 600VAC / 300VDC