Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1600 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 25 fot | AE8PBL 6ERK4

PALMETTO PACKING 1600 Packning Seal 1/4 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AE8PBL Modell: 1600Korsreferens: 6ERK4
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 200 F
FärgBrun
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialLin
Max. Tryck för pumpar (PSI)400
Max. Tryck för ventiler (PSI)400
Max. Axelhastighet (ft / min)2200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall6 till 9
Fyrkant1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Packning Seal 1/4 Square inch 25 Feet
453SEK /enhet