Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING 1600 Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 5 fot | AE8PCD 6ERN0

PALMETTO PACKING 1600 Packning Seal 3/4 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AE8PCD Modell: 1600Korsreferens: 6ERN0
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 200 F
FärgBrun
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialLin
Max. Tryck för pumpar (PSI)400
Max. Tryck för ventiler (PSI)400
Max. Axelhastighet (ft / min)2200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall6 till 9
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Axelhastighet (ft / min)Omgivningstemp. RäckviddFärgpH-intervallFör användning iLängdMaterialMax. Tryck för pumpar (PSI)Pris
PALMETTO FÖRPACKNING 1600 Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 till 200 FBrun6 till 9Pumpar och ventiler25ft.Lin4001 890 kr
PALMETTO FÖRPACKNING PE1082 Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 10 fot | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 till 500 FSvart1 till 13Pumps10ft.PTFE / grafit, Aramid50011 824 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING PE1082 Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot | AE8UMF 6FKW8 PE10822000-400 till 500 FSvart1 till 13Pumps25ft.PTFE / grafit, Aramid50011 824 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Packning Seal 3/4 Square inch 5 Feet
453SEK /enhet