Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 5/16 Fyrkantig tum 5 fot | AD9WHV 4VKR4

PALMETTO PACKING 5080 Packning Seal 5/16 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WHV Modell: 5080Korsreferens: 4VKR4
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
762SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 650 F
FärgGlänsande grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialFlexibel grafitförpackning med kolhörn
Max. Tryck för pumpar (PSI)1200
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)6000
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WHR 4VKR1 50805ft.1 / 4 "586SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 10 fot | AD9WHT 4VKR2 508010ft.1 / 4 "1 071 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 25 fot | AD9WHU 4VKR3 508025ft.1 / 4 "2 126 kr
PALMETTO FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 5/16 kvadrat tum 10 fot | AD9WHW 4VKR5 508010ft.5 / 16 "1 490 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 5/16 Kvadrat tum 25 fot | AD9WHX 4VKR6 508025ft.5 / 16 "3 005 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 3/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WHY 4VKR7 50805ft.3 / 8 "1 005 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5080 Förpackningstätning 3/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WHZ 4VKR8 508010ft.3 / 8 "1 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 Packning Seal 5/16 Square inch 5 Feet
762SEK /enhet