PALMETTO PACKING 5080 Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 650 F , Färg: Glänsande grå , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Flexibel grafitförpackning med kolhörn , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1200 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 3500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 6000 , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 0 till 14
StilModellLängdFyrkantPris (ex moms)
A
5080
5ft.1 / 4 "558 SEK
A
5080
5ft.7 / 16 "1 212 SEK
A
5080
5ft.5 / 8 "2 075 SEK
A
5080
5ft.5 / 16 "725 SEK
A
5080
5ft.3 / 4 "3 304 SEK
A
5080
5ft.1 / 2 "1 522 SEK
A
5080
5ft.3 / 8 "960 SEK
A
5080
10ft.3 / 8 "1 512 SEK
A
5080
10ft.7 / 16 "1 743 SEK
A
5080
10ft.5 / 8 "2 962 SEK
A
5080
10ft.3 / 4 "4 722 SEK
A
5080
10ft.1 / 4 "1 041 SEK
A
5080
10ft.1 / 2 "2 486 SEK
A
5080
10ft.5 / 16 "1 488 SEK
A
5080
25ft.3 / 4 "10 114 SEK
A
5080
25ft.7 / 16 "4 232 SEK
A
5080
25ft.5 / 16 "2 954 SEK
A
5080
25ft.5 / 8 "6 783 SEK
A
5080
25ft.3 / 8 "3 651 SEK
A
5080
25ft.1 / 4 "2 126 SEK
A
5080
25ft.1 / 2 "4 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?