Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GMY 4RRU3

PALMETTO PACKING PE1000 Packningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD9GMY Modell: PE1000Korsreferens: 4RRU3
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
10 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550 F
FärgTråkig svart
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialSvart grafit Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)6000
Max. Tryck för ventiler (PSI)6000
Max. Axelhastighet (ft / min)3000
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall1 till 13
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.18
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft.2 584 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning, 5/8 kvm. tum, 10 fot | AD9GMX 4RRU2 PE100010ft.4 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Packningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot
10 461 kr /enhet