PALMETTO PACKING PE1000 Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 550 F , Färg: Tråkig svart , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Svart grafit Aramid , Max. Tryck för pumpar (PSI): 6000 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 6000 , Max. Axelhastighet (ft/min): 3000 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 1 till 13 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
PE1000
5ft.2 584 SEK
A
PE1000
10ft.4 790 SEK
A
PE1000
25ft.10 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?