Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9612153 Borrpressskruvstycke med klackar, storlek 1.75 tum | AD8LWN 4KXE4 / 120

PALMGREN 9612153 Borrpressskruvstycke med klackar, 1.75 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LWN Modell: 9612153Korsreferens: 4KXE4 / 120
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
1 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrpressskruv
Säng / bas0.001 "
Käftböjning.0.002 "vid 2000 kg
Käftöppning1 1 / 2 "
Käftplatta0.002 "
KäftypSpår
Käftbredd1 3 / 4 "
Totala höjden1 15 / 16 "
Total längd4 5 / 16 "
Halsdjup1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
PALMGREN 9612302 Borrpressskruvstycke med klackar, storlek 3 tum | AD8LWP 4KXE5 / 320 96123023"3"2.625 "6.75 "1 1 / 2 "2 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9612153 Borrpressskruvstycke med klackar, 1.75 tums storlek
1 774 kr /enhet