Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT BT1.5I-M Kabelband 6.1 Tums Naturligt - Förpackning med 1000 | AB9EZH 2CMX2

PANDUIT BT1.5I-M buntband 6.1 tum naturell - paket med 1000

Finns i lager
Artikel: AB9EZH Modell: BT1.5I-MKorsreferens: 2CMX2

Få det Maj 20, Måndag
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
1 404 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMellankabelband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaMetall Barb
DutyMellanliggande
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd6.1 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.1.5 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-76 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet40 lb.
Tjocklek0.041 "
VerktygskodGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL-typ2
Bredd0.141 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialFärgDraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddDesignaförp. Antal.Pris
PANDUIT SG150I -C Kabelband 6.2 tum Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DYX 1LEW4 SG150I-C-75 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.04 "E0.168 "Nylonhake100425SEK
PANDUIT SG150I-C0 Buntband 6.2 tums svart - 100-pack | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.04 "E0.168 "Nylonhake100458SEK
PANDUIT BT1.5I-C Kabelband 6.1 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100368SEK
PANDUIT BT1.5I-C0 Kabelband 6.1 tum svart - 100-pack | AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100434SEK
PANDUIT BT1.5I-M0 Buntband 6.1 tums svart - Förpackning med 1000 | AB9EZJ 2CMX3 BT1.5I-M0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb10001 738 kr
PANDUIT BT2I-C Kabelband 8 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76 grader till 185 grader F.NylonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100556SEK
PANDUIT BT2I-C0 Kabelband 8 Tums Svart - Förpackning med 100 | AB9EZL 2CMX5 BT2I-C0-76 grader till 185 grader F.NylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metall Barb100608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT BT1.5I-M buntband 6.1 tum naturell - paket med 1000
1 404 kr /packa